Beli digital timer stopwatch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABB Digital Timer Switch (Timer Digital)
    Mulai

    Rp369.900

    ABB Digital Timer Switch (Timer Digital)
    Deskripsi:
    DY365 2CE Digital Time switch2 channel extension to be used with DY365
    atribut:
    • Meter Type: Digital
  2. DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Deskripsi:
    Time Switch & Timer. High Quality Material.
    atribut:
    • IP Rating: IP20
  3. Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)
    Mulai

    Rp61.900

    Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)
    Deskripsi:
    Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisien
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
    • Displays: LCD
    • Minimum Programming Time (minute): 1
    • Minimum Programming Time (hour): 168
    • Current (A): 16
    • Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
    • Humidity of Use: 35-85% RH
    • Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
    • Lamp Load (W): 2000
    • Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
    • Material: Plastik
    • Power (W): 200
    • Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
    • Switch Contact: 1 Buah
    • Temperature of Use (°C): -10 -/+40
    • Total Programming: 16 ON + 16 OFF
    • Voltage (V): 220
  4. Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Deskripsi:
    Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511
    atribut:
    • Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
    • Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
    • Color: Random Color
  5. Kenmaster Stop Kontak Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

  6. Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp18.900

    Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  7. dretec Digital Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  8. AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp219.900

    AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
  9. Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)
    atribut:
    • Capacity Loss Maximum (W): 1.3
    • Drive: Quartz-controlled stepper motor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
    • Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
    • LED Lamp < 2W (W): 20
    • LED Lamp > 8W (W): 180
    • Number Of Switching Segments: 96
    • Number of Channels: 1
    • Operating Voltage (V AC): 110 to 230
    • Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
    • Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
    • Programmable Every (minute): 15
    • Shortest Switching Times (minute): 15
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
    • Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
    • Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
    • Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
    • Type of Contact: Changeover Contact
    • Type of Protection: IP 20
  10. Boss Saklar 1 Gang Metal Clad (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp189.900

    Boss Saklar 1 Gang Metal Clad (Saklar Lampu)
    Deskripsi:
    Metal Clad 1 Gang 2 way switch- Kapasitas Arus nominal 10AX 250 50/60 Hz- Dimensi 80 x 80 x 42 mm- Warna putih- Dilengkapi dengan safety shutter- Tahan terhadap benturan keras (High Impact) dan panas (Fire Retardant)- Tersertifikasi standar nasional Indonesia SNI
    atribut:
    • Current (AX): 10
    • Rated Voltage (V): 250
    • Mounting Center (mm): 60
    • Number of Gang Switch: 1
    • Dimensions (mm): 80x80x42
  11. KAISER Stop Kontak Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp159.900

    KAISER Stop Kontak Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    Timer Kaiser merupakan alat listrik sederhana dalam bentuk stop kontak yang fleksibel dapat digunakan untuk otomatisasi operasional (ON/OFF) berbagai macam peralatan listrik rumah tangga sesuai dengan waktu yang dikehendaki. Biasa digunakan untuk mengatur ON/OFF pompa sistem hidroponik DFT, Fertigasi, Dutch Bucket dll.
    atribut:
    • Accuracy: 1min/month
    • Battery Backup: NiMH 1.2V > 100hours
    • Maximum Load: 16A, 3600W
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Voltage (V/Hz): 230/240AC / 50
  12. Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x7x3.5
    • Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
    • Frequency Display (Hz): 0 - 9999
    • Operating Current (A): 16 MAX
    • Current Display (A): 0.000 - 65.000
    • Material: ABS Plastik
    • Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
    • Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
    • Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Voltage Display Range (V): 0 - 9999
    • Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
  13. Autonics Timer
    Mulai

    Rp119.900

    Autonics Timer
    atribut:
    • Operation Method: Time setting
    • Time Operation: power on start
    • Terminal: 8-pin plug
  14. RS PRO Digital Plug In Timer
    Mulai

    Rp1.499.900

    RS PRO Digital Plug In Timer
    Deskripsi:
    RS PRO Digital Timer Switch 230 V AC 100 hControl the power to your household appliances using this digital timer switch from RS PRO. You simply plug the gadget into an electricity socket and it'll turn your devices on at a convenient time, which means you'll be able to save energy. This electronic component is used in residential and commercial settings from living rooms to home offices and laundrettes.The time switch has a built-in battery with up to 100 hours of life to power the clock. For convenience, it can be speedily recharged in just five to 10 minutes. This device has ten different settings with cycles ranging from minutes to days, giving you a wide range of options. You'll benefit from a handy manual override feature for those situations where you wish to break from the routine, whether it's for central heating on a cold day or powering the washing machine after a messy activity.
    atribut:
    • Digital/Analog: Digital
    • Operating Voltage (V): 230 AC
  15. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  16. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  17. Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Hour: 24
    • Frequency (Hz): 45-60
Daftar Harga digital timer stopwatch Terbaru October 2026
ABB Digital Timer Switch (Timer Digital)Rp369.900
DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Rp85.900
Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)Rp61.900
Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)Rp35.900
Kenmaster Stop Kontak Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp67.900
VETTO Stop Kontak dengan Pengatur WaktuRp189.900
Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Rp18.900
dretec Digital TimerRp179.900
AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp219.900
Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)Rp539.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait